Miniaturní kuličkové ložisko SKF 607-2RSH/LHT23, Vnější průměr: 19 mm | Šířka: 6 mm | Vnitřní průměr: 7 mm
SKF Deep groove ball bearing 607 Series
Viz technické informaceReference
SKF:607-2RSH/LHT23
Rubix:LOZSKFKUL---1543084
Výrobce:163662
EAN:7316571839257

Detaily produktu :
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Silné stránky
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 7,6 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 7 mm |
| Vnější průměr | 19 mm |
| Šířka | 6 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Série | 60 |
| Mezní rychlost | 24000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 950 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 2340 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici
