Miniaturní kuličkové ložisko SKF 623-2RS1, Vnější průměr: 10 mm | Šířka: 4 mm | Vnitřní průměr: 3 mm

SKF Deep groove ball bearing 623 Series

Viz technické informace

Reference

SKF:623-2RS1
Rubix:LOZSKFKULJEZ1504337
Výrobce:43135
EAN:7316577100078
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr3 mm
Vnější průměr10 mm
Šířka4 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 623-2RS1


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Silné stránky

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1,9 g
Vnitřní průměr3 mm
Vnější průměr10 mm
Šířka4 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Série6..
Mezní rychlost40000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r180 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr540 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií