Hadicová fitinka se závitem Mecaline 734417
NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - TAPER MALE ADAPTERS
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:734417
Rubix:FLTHYDOSTSRO5820741
EAN:3660338022395
Dokumenty
Detaily produktu : 734417
Material: nickel-plated brass. BSP Taper thread (R). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids.
Technické informace
Atributy
| Průměr připojení | r1/2 '' |
|---|---|
| Metrický vnitřní průměr potrubí | 13 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání