Hadicová fitinka se závitem Mecaline 734414

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - TAPER MALE ADAPTERS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:734414
Rubix:FLTHYDOSTSRO5820751
EAN:3660338022388
TAPERED MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Tapered 13 -  3/8 - R

Technické shrnutí

Průměr připojenír3/8 ''
Metrický vnitřní průměr potrubí13 mm

Dokumenty

Detaily produktu : 734414 GT 3813 MSV


Material: nickel-plated brass. BSP Taper thread (R). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids.

Technické informace


Atributy
Průměr připojenír3/8 ''
Metrický vnitřní průměr potrubí13 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání