Reference
INA:NRB5X45,8-G2/0-10
Rubix:JEHIIVRVC---0920148
Výrobce:0001356319065
EAN:4054365462757

Detaily produktu : NRB5X45,8-G2/0-10 INA
Needle
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 7 g |
|---|---|
| Vnější průměr | 5 mm |
| Délka | 45.8 mm |
| 45,8 mm | |
| 45,8 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
