Reference
INA:NRB1,5X11,8-G2/0-10
Rubix:JEHIIVRVC---0920183
Výrobce:0001689399065
EAN:4054363261444

Detaily produktu : NRB1,5X11,8-G2/0-10 INA
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 2x2x12 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 0,16 g |
| Vnější průměr | 1.5 mm |
| Délka | 11.8 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání