Reference
INA:NRB5X15,3-G2/0-10
Rubix:JEHIIVRVC---0920139
Výrobce:0016210099065
EAN:4054365250941

Detaily produktu : NRB5X15,3-G2/0-10 INA
Needle
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 2 g |
|---|---|
| Vnější průměr | 5 mm |
| Délka | 15.3 mm |
| 15,3 mm | |
| 15,3 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
