Reference
INA:NRB3X17,8-G2/0-10
Rubix:JEHIIVRVC---0920166
Výrobce:0001943609065
EAN:4054363935321

Detaily produktu : NRB3X17,8-G2/0-10 INA
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 3x3x18 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 0,99 g |
| Vnější průměr | 3 mm |
| Délka | 17.8 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání