Reference
INA:NRB5X24,8-G2/0-10
Rubix:JEHIIVRVC---0920049
Výrobce:0001505259065
EAN:4054365286353

Detaily produktu : NRB 5x24.8 G2 INA
Needle
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 4 g |
|---|---|
| Vnější průměr | 5 mm |
| Délka | 24.8 mm |
| 24,8 mm | |
| 24,8 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
