Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K90X97X20-A/0-7
Needle roller cage assembly
Viz technické informaceReference
INA:K90X97X20-A/0-7
Rubix:LOZIIVJEHKJE1532242
Výrobce:0007185136063
EAN:4012802606188

Detaily produktu : K90X97X20-A/0-7 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Silné stránky
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplikace
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 20x97x97 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 109 g |
| Vnitřní průměr | 90 mm |
| Vnější průměr | 97 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Série | k |
| Referenční rychlost | 3300 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 113000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 45000 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání