Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K50X58X25-B/0-7
Needle roller cage assembly
Viz technické informaceReference
INA:K50X58X25-B/0-7
Rubix:LOZIIVJEHKJE1530062
Výrobce:0006831086063
EAN:4012802722468

Detaily produktu : K 50X58X25 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Silné stránky
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplikace
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 25x58x58 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 90 g |
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 58 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Série | k |
| Referenční rychlost | 5300 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 81000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 44000 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání