Sestava klece a válečku jehlového ložiska SKF HK 0810

Needle Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:HK 0810
Rubix:LOZSKFJEHLSP1501439
Výrobce:8601
EAN:7316577010254
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr8 mm
Vnější průměr12 mm
Šířka10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : HK 0810


Drawn cup needle roller bearings are typically used in applications where the housing bore cannot be used as a raceway for a needle roller and cage assembly, but where a very compact and economical bearing arrangement is required. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity and stiffness.

Silné stránky

- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)10x12x12 mm
logistické Hmotnost3 g
Vnitřní průměr8 mm
Vnější průměr12 mm
Šířka10 mm
Sériehk
Klecocel
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost19000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r4050 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr3690 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání