Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K5X8X8-TV/0-7
Needle roller cage assembly
Viz technické informaceReference
INA:K5X8X8-TV/0-7
Rubix:LOZIIVJEHKJE1526412
Výrobce:0000312596063
EAN:4064327253057

Detaily produktu : K 5X8X8 TN INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K..-TV, single row
Silné stránky
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplikace
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 8x8x8 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 0,66 g |
| Vnitřní průměr | 5 mm |
| Vnější průměr | 8 mm |
| Šířka | 8 mm |
| Série | k..-tv |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 48000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 1920 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 2350 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání