Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K38X46X20-B/0-7

Needle roller cage assembly

Viz technické informace

Reference

INA:K38X46X20-B/0-7
Rubix:MRO0010030010145249
Výrobce:0007565716063
EAN:4012802723151
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr38 mm
Vnější průměr46 mm
Šířka20 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : K38x46x20-B/0-7 INA


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Silné stránky

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplikace

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)20x46x46 mm
logistické Hmotnost54 g
Vnitřní průměr38 mm
Vnější průměr46 mm
Šířka20 mm
Sériek
Referenční rychlost6300 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r57000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr35500 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání