Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K30X38X30-ZW-TV/0-7

Needle roller cage assembly

Viz technické informace

Reference

INA:K30X38X30-ZW-TV/0-7
Rubix:LOZCHIJEHKLC1536594
Výrobce:0000678736063
EAN:4047643174510
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr38 mm
Šířka30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : K30X38X30-ZW-TV/0-7 INA


Needle roller and cage assemblies K..-ZW, double row, to DIN 5405-1/ISO 3030
Needle roller cage assembly K..-ZW-TV, two-row

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)30x38x38 mm
logistické Hmotnost51 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr38 mm
Šířka30 mm
Sériek..-zw-tv
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r70000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr44000 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání