Reference
SKF:HK 1312
Rubix:LOZSKFJEHLSP1502878
Výrobce:8626
EAN:7316577112965

Detaily produktu : HK 1312
Drawn cup needle roller bearings are typically used in applications where the housing bore cannot be used as a raceway for a needle roller and cage assembly, but where a very compact and economical bearing arrangement is required. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity and stiffness.
Silné stránky
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 12x19x19 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 10 g |
| Vnitřní průměr | 13 mm |
| Vnější průměr | 19 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Série | hk |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 16000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 8000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 6600 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání