Reference
INA:KBK12X16X13-A/0-7
Rubix:LOZCHIJEHKLC1536607
Výrobce:0007908346063
EAN:4012802723502

Detaily produktu : KBK12X16X13-A/0-7 INA
Needle roller cage assembly KBK, single row, similar KBK, piston pin bearing
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 7 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 12 mm |
| Vnější průměr | 16 mm |
| Šířka | 12.8 mm |
| Série | k |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 7800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 6900 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
