Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA KBK15X19X20(CS)/0-7
Needle roller cage assembly
Viz technické informaceReference
INA:KBK15X19X20(CS)/0-7
Rubix:LOZIIVJEHKJE1526624
Výrobce:0007953216063
EAN:4054362430216

Detaily produktu : KBK15X19X20(CS) INA
Needle roller cage assembly KBK, single row, similar KBK, piston pin bearing
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 13 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 15 mm |
| Vnější průměr | 19 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Série | kbk |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 15500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 11300 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání