Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K65X70X30-A/0-7

Needle roller cage assembly

Viz technické informace

Reference

INA:K65X70X30-A/0-7
Rubix:MRO0010030010142529
Výrobce:0001940506063
EAN:4054362423720
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr70 mm
Šířka30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : K65X70X30-A/0-7 INA


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Silné stránky

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplikace

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)30x70x70 mm
logistické Hmotnost83 g
Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr70 mm
Šířka30 mm
Sériek
Referenční rychlost4350 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r124000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr44000 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání