Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K75X81X20-A/0-7

Needle roller cage assembly

Viz technické informace

Reference

INA:K75X81X20-A/0-7
Rubix:MRO0010030010142535
Výrobce:0001920236063
EAN:4012802370409
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr81 mm
Šířka20 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : K75X81X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Silné stránky

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplikace

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)20x81x81 mm
logistické Hmotnost79 g
Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr81 mm
Šířka20 mm
Sériek
Referenční rychlost3850 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r94000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr37500 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání