Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K60X68X25-A/0-7

Needle roller cage assembly

Viz technické informace

Reference

INA:K60X68X25-A/0-7
Rubix:LOZIIVJEHKJE1527349
Výrobce:0000385046063
EAN:4012802368000
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr68 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : K 60X68X25 INA


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Silné stránky

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplikace

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x68x68 mm
logistické Hmotnost89 g
Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr68 mm
Šířka25 mm
Sériek
Referenční rychlost4350 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r111000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr53000 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání