Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K60X68X20-A/0-7
Needle roller cage assembly
Viz technické informaceReference
INA:K60X68X20-A/0-7
Rubix:LOZIIVJEHKJE1538956
Výrobce:0000385476063
EAN:4047643173353

Detaily produktu : K60X68X20-A INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Silné stránky
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplikace
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 20x68x68 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 71 g |
| Vnitřní průměr | 60 mm |
| Vnější průměr | 68 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Série | k |
| Referenční rychlost | 4400 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 85000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 43500 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání