Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K45X53X21-A/0-7
Needle roller cage assembly
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:K45X53X21-A/0-7
Rubix:LOZCHIJEHKLC1536586
Výrobce:0007662326063
EAN:4012802696356

Dokumenty
Detaily produktu : K45X53X21-A/0-7 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Silné stránky
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplikace
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 21x53x53 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 60 g |
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 53 mm |
| Šířka | 21 mm |
| Série | k |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 5600 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 67000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 38500 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání