Reference
SKF:HK 1712
Rubix:LOZSKFJEHLSP1502884
Výrobce:8647
EAN:7316577010377

Detaily produktu : HK 1712
Drawn cup needle roller bearings are typically used in applications where the housing bore cannot be used as a raceway for a needle roller and cage assembly, but where a very compact and economical bearing arrangement is required. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity and stiffness.
Silné stránky
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 12x23x23 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 12 g |
| Vnitřní průměr | 17 mm |
| Vnější průměr | 23 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Série | hk |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 14000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 10600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 7650 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání