Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K43X48X27-C/0-7

Needle roller cage assembly

Viz technické informace

Reference

INA:K43X48X27-C/0-7
Rubix:LOZCHIJEHKLC1536587
Výrobce:0007696656063
EAN:4012802723267
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr43 mm
Vnější průměr48 mm
Šířka27 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : K43X48X27-C/0-7 INA


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Silné stránky

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplikace

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost50 g
Vnitřní průměr43 mm
Vnější průměr48 mm
Šířka27 mm
Sériek
Referenční rychlost6200 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r75000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr33500 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání