Reference
SKF:K 15X19X17
Rubix:LOZSKFJEHKLC1500104
Výrobce:10130
EAN:7316577124067

Detaily produktu : K 15X19X17
Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 17x19x19 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 9 g |
| Vnitřní průměr | 15 mm |
| Vnější průměr | 19 mm |
| Šířka | 17 mm |
| Série | k |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 24000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 15.6 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 10.8 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání