Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K35X40X26-ZW-A/0-7
Needle roller cage assembly
Viz technické informaceReference
INA:K35X40X26-ZW-A/0-7
Rubix:LOZIIVJEHKJE1541002
Výrobce:0007149176063
EAN:4012802722888

Detaily produktu : K35X40X26-ZW-A/0-7 INA
Needle roller and cage assemblies K..-ZW, double row, to DIN 5405-1/ISO 3030
Needle roller cage assembly K..-ZW, two-row
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 26x40x40 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 41 g |
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 40 mm |
| Šířka | 26 mm |
| Série | k..-zw |
| Klec | ocel |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 50000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 25500 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání