Reference
Festo:SLS-6-20-P-A
Rubix:FLTPNEOSTOST5827787
Výrobce:170488
EAN:4052568138943

Dokumenty
Detaily produktu : SLS-6-20-P-A FESTO
Mini slide SLS-6-20-P-A Slim design with precision ball-bearing guide. Stroke=20 mm, Piston diameter=6 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 195,23 g |
|---|---|
| Průměr válce | 6 mm |
| Zdvih válce | 20 mm |
| Min. teplota | -20 °C |
| Max. teplota | 70 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání