Lineární pohon Festo DFM-16-100-P-A-KF

Guided Drive DFM

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DFM-16-100-P-A-KF
Rubix:FLTPNEFSTLNP5820403
Výrobce:170914
EAN:4052568013455
DFM-16-100-P-A-KF Guide cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce16 mm
Zdvih válce100 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DFM-16-100-P-A-KF


Drive and guide unit in a single housing

Silné stránky

- Minimal space requirement
- Minimal mounting time
- Choice of compressed air supply ports
- Wide range of mounting options
- Good protection against torsion
- High rigidity thanks to large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes
- Maintenance-free

Aplikace

- Clamping
- Lifting
- Stopping

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost984,2 g
Průměr válce16 mm
Zdvih válce100 mm
Min. teplota-5 °C
Max. teplota60 °C
Návrhová velikost16
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání