Lineární pohon Festo SLS-6-10-P-A

Mini Slide

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:SLS-6-10-P-A
Rubix:FLTPNEFSTOST5819043
Výrobce:170486
EAN:4052568138929
SLS-6-10-P-A Mini slide

Technické shrnutí

Průměr válce6 mm
Zdvih válce10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : SLS-6-10-P-A saně mini FESTO


Mini slide SLS-6-10-P-A Slim design with precision ball-bearing guide. Stroke=10 mm, Piston diameter=6 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)66x29x88 mm
logistické Hmotnost178 g
Průměr válce6 mm
Zdvih válce10 mm
Min. teplota-20 °C
Max. teplota60 °C
Návrhová velikost6
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání