Kuželový pouzdro Mecaline MA161042

Mecaline Taper Bush Metric Bore

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:MA161042
Rubix:RMNPRS///---5722313
Výrobce:856934
EAN:3660338122101
brand logo

Technické shrnutí

Zkosená objímka1610
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : TL 1610 42mm MECALINE


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1610 BORE 42

Silné stránky

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Aplikace

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technické informace


Atributy
Zkosená objímka1610
Šířka drážky12 mm
Délka pouzdra25.4 mm
Průměr vysoustružování42 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání