Kuželový pouzdro Mecaline MA251738

Mecaline Taper Bush Metric Bore

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:MA251738
Rubix:HSPNONSVP---5901419
Výrobce:856977
EAN:3660338122507
brand logo

Technické shrnutí

Zkosená objímka2517
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 2517-38 Taper Bush MECALINE


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 2517 BORE 38

Silné stránky

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Aplikace

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technické informace


Atributy
Zkosená objímka2517
Šířka drážky10 mm
Délka pouzdra44.5 mm
Průměr vysoustružování38 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání