Kuželový pouzdro Mecaline MA251732
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:MA251732
Rubix:PAPOSTOST---6000716
Výrobce:856975
EAN:3660338122484

Dokumenty
Detaily produktu : 2517T 32MM kuželové pouzdro Mecaline
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 2517 BORE 32
Silné stránky
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Aplikace
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technické informace
Atributy
| Zkosená objímka | 2517 |
|---|---|
| Šířka drážky | 10 mm |
| Délka pouzdra | 44.5 mm |
| Průměr vysoustružování | 32 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání