Kuželový pouzdro Mecaline MA161030

Mecaline Taper Bush Metric Bore

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:MA161030
Rubix:HSPNONSVP---5901411
Výrobce:856929
EAN:3660338122057
brand logo

Technické shrnutí

Zkosená objímka1610
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 1610T 30MM


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1610 BORE 30

Silné stránky

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Aplikace

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technické informace


Atributy
Zkosená objímka1610
Šířka drážky8 mm
Délka pouzdra25.4 mm
Průměr vysoustružování30 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání