Násuvné šroubení - adaptér se závitem Mecaline 840793
MALE PARALLEL STRAIGHT PUSH-IN FITTING WITH FKM SEAL - NSF
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:840793
Rubix:FLTPNEOSTOST5831984
EAN:3660338061028
Dokumenty
Detaily produktu : 840793 rychlospojka 8mm-G1/8"
Material: Nickel-plated brass for food application. Gasket: FKM food. NSF 169 certified. It is ideal for direct contact with food fluids.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.
Technické informace
Atributy
| Typ závitů | válcový |
|---|---|
| Připojení 1 | g1/8 |
| Připojení 2 | 8 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání