Násuvné šroubení - adaptér se závitem Mecaline 883835

FEMALE THREADED STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:883835
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819626
EAN:3660338372445
brand logo

Technické shrnutí

Typ závitůg
Připojení 1g1/8
Připojení 26
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 883835


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Technické informace


Atributy
Typ závitůg
Připojení 1g1/8
Připojení 26
Průměr připojení1/8 ''
Metrický vnější průměr potrubí6 mm
  • K dispozici