Násuvné šroubení - adaptér se závitem Mecaline 883981

MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:883981
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819471
EAN:3660338373725
brand logo

Technické shrnutí

Typ závitůg
Připojení 1g3/8
Připojení 28
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 883981


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Technické informace


Atributy
Typ závitůg
Připojení 1g3/8
Připojení 28
Průměr připojení3/8 ''
Metrický vnější průměr potrubí8 mm
Max. teplota80 °C
Min. teplota-20 °C
  • K dispozici