Násuvné šroubení - adaptér se závitem Mecaline 858796

MALE PARALLEL BANJO PUSH-IN FITTING TECHNOPOLYMER

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:858796
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819869
EAN:3660338138669
MALE BANJO FITTING Exterior tube diameter mm 12

Technické shrnutí

Typ závitůválcový
Připojení 112
Připojení 23/8
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 858796 - banjo 3/8", 12mm


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Technické informace


Atributy
Typ závitůválcový
Připojení 112
Připojení 23/8
Průměr připojeníg3/8 ''
Metrický vnější průměr potrubí12 mm
  • K dispozici