Příslušenství pro elektrický montážní systém Festo KSV-32-B

KSV Multi-plug

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:KSV-32-B
Rubix:FLTPNEFSTOST5819514
Výrobce:7560
EAN:4052568111113
KSV-32-B Multi-plug

Dokumenty

Detaily produktu : KSV-32-B


Multi-plug KSV-32-B Nominal size=4 mm, Operating pressure=-0,95 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=2

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost260 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání