Spojky Festo KS3-1/4-A

KS Quick coupling plug

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:KS3-1/4-A
Rubix:FLTPNEFSTOST5819114
Výrobce:531666
EAN:4052568047818
KS3-1/4-A Quick coupling plug

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : KS3-1/4-A spojka Festo


Quick coupling plug KS3-1/4-A For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=4,95 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=581 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)27x18x18 mm
logistické Hmotnost22,87 g
Připojení 1g 1/4
Max. teplota60 °C
Hmotnost0.023 kg
Max. pracovní tlak12 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání