Reference
Festo:KD4-1/4-I
Rubix:FLTPNEFSTOST5816071
Výrobce:531636
EAN:4052568047603

Dokumenty
Detaily produktu : KD-1/4-I
Quick coupling socket KD4-1/4-I Self-closing Nominal size=7,2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1130 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 45x25x25 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 88,65 g |
| Připojení 1 | g1/4 |
| Max. teplota | 60 °C |
| Hmotnost | 0.088 kg |
| Max. pracovní tlak | 12 bar |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání