Lineární kuličková ložisková jednotka INA KGSC25-PP-AS
Kgsc Linear Ball Bearing And Housing Unit
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:KGSC25-PP-AS
Rubix:LIPIILLOTOTU1423552
EAN:4012802049343


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Délka | 75 mm |
| Těsnění | uzavřeno oběma stranami |
Dokumenty
Detaily produktu : KGSC25-PP-AS INA
Linear ball Bearing unit KGSC..-PP-AS, with self-aligning linear ball bearing, open design, sealed, greased, with relubrication facility.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Délka | 75 mm |
| Těsnění | uzavřeno oběma stranami |
| Statické zatížení C | 4300 N |
| Dynamické zatížení C0 | 3950 N |
| Série | kgsc..-pp-as |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání