Lineární kuličková ložisková jednotka INA KTBO25-PP-AS
Linear Ball Bearing and Housing Unit
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:KTBO25-PP-AS
Rubix:MRO0060030020138688
EAN:4047643309448

Dokumenty
Detaily produktu : KTBO25-PP-AS
Open design, sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Výška | 51 mm |
| Délka | 130 mm |
| Těsnění | uzavřeno oběma stranami |
| Statické zatížení C | 4650 N |
| Dynamické zatížení C0 | 4650 N |
| Série | ktbo25 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání