Lineární kuličková ložisková jednotka INA KGB25-PP-AS
KGB Bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:KGB25-PP-AS
Rubix:MRO0060030020138650
EAN:4012802047875



Dokumenty
Detaily produktu : KGB25-PP-AS INA
Bearing with integrated socket. High strength aluminium or zamak bearing body. Closed series. Possibility to have them in series open, series KGBO (mounting with supported shafts), or in series body and slotted ball sockets, series KGBS. Dimensions (LxWxH) 58 x 80 x 58mm-D. 25
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Výška | 55 mm |
| Délka | 58 mm |
| Těsnění | uzavřeno oběma stranami |
| Statické zatížení C | 2220 N |
| Dynamické zatížení C0 | 2800 N |
| Série | kgb |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání