Reference
Optibelt:4-5V 1500
Rubix:REMKLRNSB---5630425
Výrobce:1832102
EAN:4014486181142





Detaily produktu : 4-5V 1500 7700 0000
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 26x153x153 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 3840 g |
| Profil | 5v |
| Vnější délka | 150 '' |
| Počet drážek | 4 |
| Vnitřní délka | 3739 mm |
| Horní šířka | 70 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
