Reference
Optibelt:3-8V 3350
Rubix:REMKLRNSB---5630380
Výrobce:1557087
EAN:4014486175981





Detaily produktu : 3-8V 33507700 [OPTIBEL - OPTIBELT
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 497x2710x2710 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 17690 g |
| Profil | 8v |
| Vnější délka | 335 '' |
| Počet drážek | 3 |
| Vnitřní délka | 8389 mm |
| Horní šířka | 85.8 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
