Reference
Optibelt:2-3V 600
Rubix:REMKLRNSB9J-5630302
Výrobce:1512129
EAN:4014486166316





Detaily produktu : 2/3V 600 KB řemen Optibelt
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 10x61x61 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 372 g |
| Profil | 3v |
| Vnější délka | 60 '' |
| Počet drážek | 2 |
| Vnitřní délka | 1482 mm |
| Horní šířka | 20.6 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání