Reference
Optibelt:2-5V 2120
Rubix:MRO0030010010123832
Výrobce:1940768
EAN:4014486167092





Detaily produktu : 5V/2 2120 KB-SK Optibelt
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 2714 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Vnější délka | 212 '' |
| Počet drážek | 2 |
| Vnitřní délka | 5313.8 mm |
| Horní šířka | 35 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
