Vložkové ložisko s upínacím šroubem SKF YAR 205-2RF/HV, Vnější průměr: 52 mm | Vnitřní průměr: 25 mm | Šířka: 15 mm

Insert Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:YAR 205-2RF/HV
Rubix:LOJSKFLOZSTS1800532
Výrobce:30207
EAN:7316571158235
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka15 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : YAR 205-2RF/HV


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening two (set) screws on the inner ring, making it easy to mount.

Silné stránky

  • Designed for constant and alternating rotary movements
  • Quick and easy mounting on the shaft
  • Absorption of installation-related misalignments
  • Long service life
  • Reduced noise and vibration level

Aplikace

Food and beverage industry

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)34,1x52x52 mm
logistické Hmotnost185 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka15 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněnídvě gumová těsnění
Sérieyar
Klecpolyamid
Vysoustružování25 mm
Mezní rychlost4300 rpm
Celková šířka ložiska34.1 mm
Základní statické zatížení, radiální - C0r7800 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr11900 N
Hmotnost0.19 kg
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií