Vložkové ložisko s upínacím šroubem INA GYE30-XL-KRR-B, Vnější průměr: 62 mm | Vnitřní průměr: 30 mm | Šířka: 38.1 mm

Radial insert ball bearing

Viz technické informace

Reference

INA:GYE30-XL-KRR-B
Rubix:LOJISWJEDUPP1820323
Výrobce:0008640720000
EAN:4012802797084
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka38.1 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GYE30-KRR-B INA


Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka38.1 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněnídvě gumová těsnění
Sériegye..-xl-krr-b
Základní statické zatížení, radiální - C0r11300 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr19500 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií